- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- ryobi 充電器のおすすめ人気ランキング
ryobi 充電器のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新137件の「ryobi 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック 磨き バイク」、「マルチバッテリー充電器」、「リチウム電池 充電器」などの商品も取り扱っております。
適合バッテリ(ニカド)
B-1220F2、B-1203F
トラスコ品番
310-1070
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
27
バッテリー容量(mAh)
1500・2500・3000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番
835-8918
適合機種
BD-7200・BD-7210KT
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
B-1203F2後継品
対応機種
BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
対応機種:18V 国内販売の京セラ電動工具・リョービ電動工具
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合機種
BD-7200、BD-7210KT、BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000
バッテリー
ニカド電池
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
対応機種:18V 国内販売の京セラ電動工具・リョービ電動工具
アズワン品番
64-8413-05
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ソフトスタートの充電方法によりリチウムイオンバッテリーを回復。マイクロプロセッサ搭載。診断機能つき。メンテナンス機能でバッテリーを最適な状態に保つ。2Vから充電可能(2V状態の場合:完全放電状態であるため、充電器をつないでも回復するとは限りません。)
適合バッテリー
12V、2~28Ah、開放型・AGM・GEL・LiFePO4(リチウム)
出力電流(A)
最大/2
防塵防水性能
IP65
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合
(充電式インパクトドライバ)BID-143、BID-142、BID-1421、BID-140、BID-1440、BID-1411、BID-1410。(充電式ドライバドリル)BDM-1410。(充電式フラッシュライト)BFL-140。(充電式インパクトレンチ)BIW-1465。(充電式小型レシプロソー)BRJ-120
トラスコ品番
379-8399
タイプ
スライドタイプ
バッテリー
リチウムイオン
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
4本
セット内容
マルチAC充電器本体、ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
176
出力電圧(V)
DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×144×35
対応機種
(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能
短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バッテリー
リチウムスライド電池
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
2本
セット内容
充電器本体、充電ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
120(ケーブル込み)
出力電圧(V)
DC4.2/800mA
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×105×30
対応機種
(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)
約80
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)
18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)
1.5
回転数(min-1[回/分])
6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品
刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)
(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)
約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
約60
バッテリー容量(mAh)
1500
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
電源が無い場所での作業に便利なコードレス。熱風温度500℃。
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱
付属品
ノズル×3種類
質量(kg)
1.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×79×257
連続使用時間(分)
19※18V、5000mAh電池パック使用時
風量(L/min)
200
取扱説明書
(0.8MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
36V/18V/10.8V用充電器
充電時間(分)
【36V】54(2500mAh)、【18V】21(1500mAh)、54(5000mAh)、67(6000mAh)、【10.8V】20(1500mAh)、38(2500mAh)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。
リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。
トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。
左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。
取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。
電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。
木材・樹脂の穴あけ作業に。
バッテリー容量(Ah)
2.0
充電時間(分)
60
バッテリー電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
0~2600
最大トルク(N・m)
110
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
打撃数(min-1[回/分])
0~3400
付属品
充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1
質量(kg)
1.37(バッテリー装着時)
コード長さ(m)
1.8
バッテリー
対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Li
ビット差込部(mm)
6.35六角軸
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
154×216×84(バッテリー装着時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(14.5MB)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り替えできるスイッチ付。移動時に便利なベルトフック付。電池残量表示付
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業
風量(m3/min)
ノズル無/0~2.3(強)
付属品
ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付)
長さ(mm)
564
幅(mm)
162
質量(kg)
1.9(バッテリー含む)
高さ(mm)
239(5000mAh電池パック装着時)
電圧(V)
18
連続使用時間(分)
(強)約35分、(弱)約49分 ※18V、5000mAh電池パック使用時
真空度(kPa)
0~3.5(強)
適合バッテリー
リチウムイオン
取扱説明書
(0.96MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)
165
回転数(min-1[r.p.m])
0~2500
ねじ締め能力
小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)
69
電圧(V)
18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
157×58×215
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
バッテリー
18Vリチウムイオン(B-1815L)
付属品
充電器、電池パック×2、キャリングケース
質量(kg)
1.4
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(mAh)
1500
取扱説明書
(0.95MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷